TKG
麻の葉楕円3.8鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65440428
品番
T03-311
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お通しなどの小鉢に
材質
陶磁器
高さ(mm)
45
質量(g)
155
短辺(mm)
105
長辺(mm)
110
アズワン品番
64-9283-75
TKG品番
9-2099-1401
食器の種類
和食器