曜日別特売
- ニューセレクトペールT-120 本体 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 65451139

ニューセレクトペールT-120 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(8個)
内容量1セット(8個)注文コード65451139品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本体側面の凹凸は強度を兼ね備え、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。

容量(L)120材質ポリエチレン(PE)ブルー外寸法(縦×横×高さ)(mm)650×585×655内寸(mm)(縦)535×(高さ)595質量(g)4750商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする