※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(66個)
商品タイプ
フタ
注文コード
65451306
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・商品タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
種別
フタ
質量(g)
543
外形寸法(mm)
495×360×110
適合品番
セレクトペール NC-60本体 ブレー
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません