曜日別特売

ワークパンツ(ノータック) 3850

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード65451688品番3850
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
色
ブラック
ウエスト(cm)
110
仕様
マジックテープ(ポケットフラップ)、スマートフォン対応ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックパンツ
材質
(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属、(リベット)金属
サイズ(cm)
110
混率(%)
ポリエステル75、綿25
股下(cm)
78
アズワン品番
64-9029-63
生地
ライトツイル
色番
010
裾上げ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする