曜日別特売
C1256P ビジネス電卓 ピンク Asmix(アスカ) 65452040

C1256P ビジネス電卓 ピンク Asmix(アスカ) 65452040
C1256P ビジネス電卓 ピンク Asmix(アスカ) 65452040
C1256P ビジネス電卓 ピンク Asmix(アスカ) 65452040
C1256P ビジネス電卓 ピンク Asmix(アスカ) 65452040
C1256P ビジネス電卓 ピンク Asmix(アスカ) 65452040

ビジネス電卓 ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65452040品番C1256P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です

用途
電卓 計算機
使用電源
太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
付属品取扱説明書、保証書材質ABSピンク質量(g)95桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25文字高(mm)12機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする