ホーリック
LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
長さ(m)
3
0.5
1
2
5
10
3
ケーブル長(m)
3
0.5
1
2
5
10
3
色
ブラック
ブラック
パープル
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65452505
品番
LC30-574FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
UTPケーブル
屋内配線用
色
ブラック
長さ(m)
3
規格
【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
ケーブル長(m)
3
構造
より線ツイストペア
コネクタ形状
RJ-45コネクタ
コネクタ
あり
ケーブル外径(Φmm)
約6
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内
通信速度
最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)
500
導体サイズ(AWG[mm
2
])
32
ケーブルタイプ
UTPケーブル
コネクタサイズ
W約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません