高島計器
PC A G3/8 75X1.6MPa
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65453187
品番
1221116ZZZ
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途
密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質
【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状
A形
質量(g)
200
種類
一般圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~45
外形(mm)
84
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
呼称
PC A G3/8 75×1.6MPa
測定流体
気体、液体
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0~1.6