DVF-6-4P シルバーフィッシャー用 4番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453528

 

DVF-6-4P シルバーフィッシャー用 4番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453528
DVF-6-4P シルバーフィッシャー用 4番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453528

シルバーフィッシャー用 4番竿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本適合機種シルバーフィッシャー 6mタイプ DVF-6000注文コード65453528品番DVF-6-4P
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途フィッシャー4番竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー 6mタイプ DVF-6000材質カーボン寸法(mm)10.1×375×10.1質量(g)6
関連資料:(0.5MB)取扱説明書:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする