DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー用 4番竿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
適合機種
シルバーフィッシャー 7m/8mタイプ DVF-7000,DVF-8000
注文コード
65453537
品番
DVF-78-4P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フィッシャー4番竿の交換に
適合機種
シルバーフィッシャー 7m/8mタイプ DVF-7000,DVF-8000
材質
カーボン
寸法(mm)
10.1×385×10.1
質量(g)
7
関連資料:
(0.5MB)
取扱説明書:
(0.39MB)