曜日別特売
TA9202 クリアトーン12SⅡ(リブ、グリッド柄) DAIKEN(旧:大建工業) 65453649

クリアトーン12SⅡ(リブ、グリッド柄)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(18枚)注文コード65453649品番TA9202
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

爽やかな空気をつくる天井材。
調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。
吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。

認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002
登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
材質調湿ロックウール吸音板厚さ(mm)12寸法(mm)303×606エコマーク認定認定表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装裏面オンクロス用裏面塗装エコマーク認定番号08 123 013
注意
※製品はホワイト系色です。
※柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする