レッドスパイス
28L超低温冷凍庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65453947
品番
RS-E1830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
-60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。
簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。
移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
仕様
製品重量:約66kg
電圧(V)
110
消費電力(W)
400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1120×470×490
有効内容量(L)
28
周波数
50/60Hz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※起動時に大量の電気を使用します。ディープフリーザーを使用する際は専用の電源を確保し電力不足にならないようにしてください。
※商品は壊れないように、外箱を木箱で厳重に梱包し、お届けします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません