曜日別特売
TFGR925【ワケあり】 吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ) TRUSCO 65454098

 

TFGR925【ワケあり】 吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ) TRUSCO 65454098
TFGR925【ワケあり】 吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ) TRUSCO 65454098
TFGR925【ワケあり】 吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ) TRUSCO 65454098

吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1巻注文コード65454098品番TFGR925【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。
油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。
工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。

用途
オイル・水用。
立ち仕事のクッション材として疲労防止に。
工場内の通路でのカーペットとして。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番392-5986種別オイル/水用材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン幅(mm)900厚さ(mm)2質量(kg)5.6グレータイプロールタイプ長さ(m)25吸収量(油)81.6L/巻吸油量(L/m2)3.2商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※保管の際は火気厳禁です。
※廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする