MP250-C0 マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 65454428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーカープレート 耐候性黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)材質耐候性ナイロン66注文コード65454428品番MP250-C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。

用途ケーブルなどの表示。材質耐候性ナイロン66特性耐候質量(g)91寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×63.5×0.3固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする