コンテック
カラフルワイヤーロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グリーン
ピンク
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65454560
品番
KT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
お好きなキー番号に変更可能。目印にもなるポップなカラー。
材質
亜鉛合金、鋼
色
グリーン
質量(g)
220
寸法(Φmm)
10
外寸(mm)
Φ10×650(ダイヤル部Φ29)
キー方式
ダイヤル