サンコー(三甲)
サンコー樽 角 S-0.6K-2 本体
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
50日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65455908
品番
20003600TM
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
内容物の片寄りを軽減する一体型中仕切付
仕様
切り欠き:4
材質
PP
色
透明/透明
容量(L)
0.78
有効内寸(mm)
152×32
外寸(mm)
198×41
内寸(mm)
167×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません