曜日別特売
TRS-1854【ワケあり】 ラッセル塗装シート TRUSCO 65456225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラッセル塗装シート

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4注文コード65456225品番TRS-1854【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9982,498

軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。

用途
塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番836-8830材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ質量(kg)1.2長さ(m)5.4ハトメ数48引張強度720N/5cm呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4ハトメピッチ(cm)30幅(m)1.8目合い(mm)約0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713137
2022-09-06
用途: ポリカーボネート屋根駐車場
その他業種

駐車場の屋根内天井の遮光に思った以上の効果があり納得感あり。

対象商品 : 89713137
2020-09-16
用途: 屋外でプロジェクタスクリーンとして使用
蔵建築設計サービス業

屋外での映写スクリーンとして購入しました。風の抵抗が少なく満足です。

2020-03-30
用途: スプレー塗装時の養生

住宅街でスプレー塗料を使う際、養生用に使用。軽くメッシュなのでブルーシートやマスカーより風に煽られにくいので使いやすいです。
実際には塗料の飛沫が近隣まで飛ぶような事がなくても、近所の目が気になるのでかたちだけでもシートを張った方が無難です。
高圧洗浄機を使う時にも役立ちそうなので、大きいサイズをリピート購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする