- ボンドブレーカーKB カモ井加工紙 65458516

- ボンドブレーカーKB カモ井加工紙 65458516
- ボンドブレーカーKB カモ井加工紙 65458516

ボンドブレーカーKB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(16巻)
テープ幅(mm)12
内容量1パック(16巻)注文コード65458516品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

外壁背面にシーリング材が付かないからシーリングが長持ちします!
外壁が伸縮してもシーリング材が追従して外壁の破損やひび割れを防ぐ!
手切れが良く貼りやすい!
良く馴染み伸びない!

用途シーリングの打ち替えや、シーリング3面接着防止に。テープ幅(mm)12基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
注意
※シーリング材と接着しないことを事前にご確認下さい。
※被着体によって汚染することがあります。
※貼る面の挨・油分・水分等、よく拭き取ってご使用下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする