住商モンブラン
男女兼用パンツ 総ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
色
ワイン
ダークブルー
パープル
ワイン
ダークグリーン
ネイビー
チャコールグレイ
ウエスト(cm)
106~118
58~70
64~76
70~82
76~88
82~94
90~102
98~110
106~118
114~126
122~134
130~142
138~150
股下(cm)
90
85
90
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65458899
品番
72-1166
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
患者様の緊張もほぐれる、かわいいアニマルプリントスクラブ。
総ゴム仕様にサイズ調節可能なウエストひもをプラス。
色
ワイン
サイズ
5L
ウエスト(cm)
106~118
ヒップ(cm)
138
太もも周り(cm)
84
股上(cm)
30
股下(cm)
90
素材
フルダルドライトリコット
混率(%)
ポリエステル100
特性
制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚