※本体画像
リューター(日本精密機械工作)
グラインディング用ジルコニアベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(5本)
1セット(2本)
粒度
#60
#40
#60
#80
#100
#120
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
65459304
品番
E8060
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。
研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途
アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途
幅(mm)
10
粒度
#60
砥材
Z(ジルコニア)
周長(mm)
330
適合材
一般金属や合金鋼など
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。