※本体画像
リューター(日本精密機械工作)
砲弾型セラミックゴム砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
500
80
220
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
65460336
品番
R2196
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途
金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾型
粒度
500
砥材
セラミック研磨材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
結合剤
ゴム
入数
10
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。