曜日別特売
Q4412 ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作) 65461964

※本体画像

ニュースーパーストーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度#180
幅(mm)4
厚さ(mm)1
長さ(mm)50
内容量1本注文コード65461964品番Q4412
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ長さ(mm)50幅(mm)4粒度#180厚さ(mm)1適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする