曜日別特売
DBZ-50R バズーカグリップ エンジニア 65462286

商品画像1

DBZ-50R バズーカグリップ エンジニア 65462286
DBZ-50R バズーカグリップ エンジニア 65462286
DBZ-50R バズーカグリップ エンジニア 65462286
DBZ-50R バズーカグリップ エンジニア 65462286
DBZ-50R バズーカグリップ エンジニア 65462286
DBZ-50R バズーカグリップ エンジニア 65462286

バズーカグリップ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード65462286品番DBZ-50R
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
対辺6.35mmのビットに対応。

用途
各種ネジの取り付け、取り外しに
軸長(mm)105材質(グリップ)ラバー/エラストマー材質(軸)ビット/高炭素鋼質量(g)83(セット:160)レッドセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品
関連資料:(8.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65462277
2022-09-13
用途: 機械の修理
日本GT株式会社

ネジモグラとセットで使用していますが、持ちやすく使い易い、
必須アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする