用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式ねじの種類G(ISO228準拠)ブラケットオプションなし定格流量(L/min)(流量レンジ)5~40耐圧力(MPa)1.5出力仕様(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)配管口径1/2リード線オプション:M8コネクタ付リード線あり(3m)RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁なし校正証明書あり(流量のみ)