曜日別特売
PF3W704-03-KTN-MAZ 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC 65462890

 

PF3W704-03-KTN-MAZ 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC 65462890
PF3W704-03-KTN-MAZ 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC 65462890

表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)(流量レンジ)0.5~4出力仕様(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mAリード線オプション:M8コネクタ付リード線なし注文コード65462890品番PF3W704-03-KTN-MAZ
参考基準価格(税別)¥60,010販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応

用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式ねじの種類Rcブラケットオプションなし定格流量(L/min)(流量レンジ)0.5~4耐圧力(MPa)1.5出力仕様(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)配管口径3/8リード線オプション:M8コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁なし校正証明書あり(流量のみ)
関連資料:カタログ(11.96MB)取扱説明書:(4.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする