曜日別特売
FB -2575 フラワーローズバンドル3P 横浜ディスプレイミュージアム 65466477

フラワーローズバンドル3P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1束注文コード65466477品番FB -2575
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
材質ポリエステル PEクリームピンク幅(cm)12全長(cm)14花径(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする