曜日別特売
FBC-8205 ローズミックスキャリーブーケM 横浜ディスプレイミュージアム 65467353

ローズミックスキャリーブーケM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1束注文コード65467353品番FBC-8205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
材質ポリエステル PE 鉄 PA 紙 麻モーブ全長(cm)38幅(cm)23サイズM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする