横浜ディスプレイミュージアム
ニゲラシードスプレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
グレー
グリーン
グレー
ワイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65468254
品番
FG -5034
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
PE 鉄
色
グレー
径(Φmm)
実:15~20
全長(cm)
58