LGW45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470425

LGW45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470425
LGW45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470425
LGW45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470425
LGW45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470425
LGW45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470425
LGW45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470425

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台仕様●アルミダイカストガード:オフブラック●ガラスグロープ:乳白つや消し●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000注文コード65470425品番LGW45552F
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。

仕様●アルミダイカストガード:オフブラック●ガラスグロープ:乳白つや消し●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
注意
※灯具のみ。ポールは別売りです。
※ケーブル別売。
※調光操作不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65470310
2025-05-06
用途: 外灯カバーの破損
有限会社イグサコーポレーション不動産業

商品明細の説明には、無かったのですが、グローブだけでなく、ソケットとランプも付属していたので、リニューアル出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする