LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。

種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※灯具のみ。ポールは別売りです。
※ケーブル別売。
※調光操作不可。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470310LGW45500U
17,900
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
65470319LGW45503U
21,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65470328LGW45504BU
27,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470337LGW45504SU
27,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470346LGW45504YU
27,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470355LGW45510U
45,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470364LGW45530BF
41,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
65470380LGW45532S
41,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470389LGW45532Y
41,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470398LGW45540AF
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470407LGW45540YF
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470416LGW45541S
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470425LGW45552F
40,500
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65470310
2025-05-06
用途: 外灯カバーの破損
有限会社イグサコーポレーション不動産業

商品明細の説明には、無かったのですが、グローブだけでなく、ソケットとランプも付属していたので、リニューアル出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする