XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658

 

XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658
XAD1130NKCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658

天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)4.9色温度(K)5000光束(Lm)440注文コード65471658品番XAD1130NKCB1
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。

仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005セット内容本体 LGD9100K、LEDランプ LLD2020MN CB1種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9ランプLEDフラットランプΦ70 クラス400 1灯(口金GX53-1)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光束(Lm)440入数1台明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70配光タイプ集光(ビーム角24度)LED交換可能(LEDランプ)
注意
※ランプは別梱包です。
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※直下近接限度10cm。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする