曜日別特売
PFGV301-RT-M-A1CY 3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC 65471895

PFGV301-RT-M-A1CY 3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC 65471895
PFGV301-RT-M-A1CY 3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC 65471895

3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能)リード線オプション:電源・出力リード線なし注文コード65471895品番PFGV301-RT-M-A1CY
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。
・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。

用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ取付オプション:ブラケットA(垂直取付)タイプ分離型モニタ部単位SI単位固定コネクタセンサ接続用コネクタ付(ZS-28-C)入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能)リード線オプション:電源・出力リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
注意
※設定流量、表示可能範囲は適用フローセンサによってことなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする