横浜ディスプレイミュージアム
クリアボールガラスベースL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65472147
品番
PDS-8021
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ガラス
サイズ
L
高さ(cm)
13.4
口径(Φcm)
9.8
寸法(Φcm)
15.5