曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
PDS-9353 パンチングプレートL 横浜ディスプレイミュージアム 65472278

パンチングプレートL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65472278
品番
PDS-9353
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)値下げ
¥4,598
材質
鉄
サイズ
L
穴径(Φmm)
60
高さ(cm)
2.5
寸法(Φcm)
34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする