横浜ディスプレイミュージアム
スクエアアクリルステンボックススタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65472366
品番
PDS-9362
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス アクリル ポリエステル
高さ(cm)
セット時:23.7、トレー:5.9、スタンド:23.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
セット時:30×25、トレー:30×25、スタンド:30×26.5