曜日別特売
PFGV301-RT-M-LA1 3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC 65473584

PFGV301-RT-M-LA1 3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC 65473584
PFGV301-RT-M-LA1 3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC 65473584

3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能)リード線オプション:電源・出力リード線(2m)付注文コード65473584品番PFGV301-RT-M-LA1
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。
・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。

用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ取付オプション:ブラケットA(垂直取付)タイプ分離型モニタ部単位SI単位固定コネクタセンサ接続用コネクタなし入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能)リード線オプション:電源・出力リード線(2m)付RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
注意
※設定流量、表示可能範囲は適用フローセンサによってことなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする