LL101 大型強力ピンチ10個入 アイセン 65476426

大型強力ピンチ10個入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65476426品番LL101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

主婦の声から生まれた機能派ピンチ。ハンガーピンチにもなります。風が吹いても洗濯物が落下したり、ズレたりしにくい。厚手の毛布でも、しっかりはさめます。

材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)122×55×28タイプ大型ピンチ本体質量(g)21耐熱温度(℃)70入数(個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 洗濯

通常の小さいタイプより若干大き目でバネの強度もあり、風のある外でも使用できます。

対象商品 : 65476426
2024-04-21
用途: しっかり固定してくれます
医療・福祉・介護関連業

想像よりもスリムですが、しっかりした作りで、しっかり止めてくれます。
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする