曜日別特売
A9P-A9P1m RS-422Aケーブル 両端D-sub9ピン(オス) イメージニクス 65479034

RS-422Aケーブル 両端D-sub9ピン(オス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード65479034品番A9P-A9P1m
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。

ケーブル長(m)1結線方式ストレート結線オス形状D-sub9ピン変換タイプオス-オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする