イメージニクス
RS-422Aケーブル 両端D-sub9ピン(オス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ケーブル長(m)
3
1
3
5
7
10
15
20
25
30
35
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65479043
品番
A9P-A9P3m
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。
ケーブル長(m)
3
結線方式
ストレート結線
オス形状
D-sub9ピン
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン