サンプル画像
creer
折りたたみヨガマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
スモーキーピンク
オレンジ
ライトピンク
グレージュ
スモーキーピンク
スモーキーグリーン
スモーキーブルー
ライラック
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65487445
品番
C084-SP
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
持ち運び用バッグ付きの折りたたみヨガマット。折りたたむと、縦横約30cmまでコンパクトになるので大きめのリュックにもスッポリ収納で持ち運び楽々。
材質
本体:PVC 収納袋:不織布
質量(kg)
1.2
色
スモーキーピンク
寸法(cm)
【使用時】61×173【収納時】30×25×8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,480
/
税込
¥
2,728
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません