曜日別特売
C094-BE100 ヨガポール creer 65487506

サンプル画像

ヨガポール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ベージュ
内容量1本注文コード65487506品番C094-BE100
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

まずは1回5分からポールの上に寝転がるだけで背筋が伸びて身体すっきり。ストレッチしたい部分に、ほどよく負荷をかけることができます。ストレッチ用としてだけでなく、ヨガやエクササイズ等にも。マニュアル付き。

材質芯:発泡オレフィン系樹脂 カバー:合成皮革質量(kg)1.3ベージュ耐荷重(kg)130寸法(cm)Φ15×100
注意
※保証期間90日(購入後)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,480/税込2,728
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする