サンプル画像
creer
ステッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65487558
品番
C0100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ながら作業で無理なく簡単にエクササイズ。ボタン一つで簡単操作ができるモニター付き。連続使用可能時間:約120分。専用マット付き。オリジナル説明書付き。単4電池1本をご用意下さい。
材質
スチール・ABS樹脂
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
100
寸法(縦×横×高さH)(cm)
【本体】50×32×24
注意
※保証期間90日(購入後)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,480
/
税込
¥
2,728
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません