住商モンブラン
ジャンパー 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65491765
品番
KT8701-9_M
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与。
ハードな職場環境に対応するハリとコシのある帯電防止素材を採用。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
62
機能
帯電防止、制電機能、腰ネット:スナップ留め
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
85
素材
制電双糸ツイル
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった