曜日別特売
HF3-JSX21-SN403R-8CS-D 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65491870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

HF3-JSX21-SN403R-8CS-D 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65491870
HF3-JSX21-SN403R-8CS-D 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65491870
HF3-JSX21-SN403R-8CS-D 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65491870

直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8注文コード65491870品番HF3-JSX21-SN403R-8CS-D
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS

用途水:1~60℃(凍結なきこと)オプションなしサイズ20リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)規格NSF/ANSI61、CE、UKCA、ULListedポート数2材質(シール)NBR管接続口径3/8定格電圧(V)AC48ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.C使用流体温度(℃)水:1~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(2.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする