曜日別特売
DF7711-2_S パンツ 兼用 住商モンブラン 65495773

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)65~75
内容量1枚注文コード65495773品番DF7711-2_S
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。

エコマーク認定認定グリーン購入法適合サイズSウエスト(cm)65~75機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、薄手、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)103股上(cm)26股下(cm)70エコマーク認定番号18103006

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする