RS7521-4_M パンツ 兼用 住商モンブラン 65496543

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ブルー
ウエスト(cm)70~78
内容量1枚注文コード65496543品番RS7521-4_M
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。

ブルーサイズMウエスト(cm)70~78機能イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)素材制電交織ツイル混率(%)ポリエステル80、綿20ヒップ(cm)111股上(cm)28股下(cm)74タイプ裾フライスタイプ

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする