サンキョウプラテック
青森市指定袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊(50枚)
容量(L)
70
注文コード
65505957
品番
SAO-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
70
色
黄
厚さ(mm)
0.025
対象地域
青森市
材質
LLDPE
タイプ
増量タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×800
持ち手
なし
対象
可燃
RoHS指令(10物質対応)
対応