サンキョウプラテック
鈴鹿市指定袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
45
色
緑半透明
対象
可燃
注文コード
65505975
品番
SSK-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・対象
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
45
色
緑半透明
厚さ(mm)
0.035
材質
LLDPE
対象地域
鈴鹿市
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
対象
可燃
RoHS指令(10物質対応)
対応