曜日別特売
HF3-JSX21-SN702R-6DZ-D 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65510745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

HF3-JSX21-SN702R-6DZ-D 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65510745
HF3-JSX21-SN702R-6DZ-D 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65510745
HF3-JSX21-SN702R-6DZ-D 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65510745

直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4注文コード65510745品番HF3-JSX21-SN702R-6DZ-D
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS

用途水:1~60℃(凍結なきこと)オプションなしサイズ20リード線取出方法DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)規格NSF/ANSI 61、 CE、 UKCAポート数2材質(シール)NBR管接続口径1/4定格電圧(V)DC12ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)701流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.C使用流体温度(℃)水:1~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(2.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする