曜日別特売
U-Ⅲ 黒 ソフトフック ハギハラ製作所 65511548

 

U-Ⅲ 黒 ソフトフック ハギハラ製作所 65511548
U-Ⅲ 黒 ソフトフック ハギハラ製作所 65511548

ソフトフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個吊下荷重(kg)6仕様ヒットパック 13-623注文コード65511548品番U-Ⅲ 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

シリコンコーティングしている鉄製のフックです。

用途軽めのモノをかけるのに適しています。材質鉄・シリコン仕上焼付塗装吊下荷重(kg)6付属品タッピングネジ 3×20仕様ヒットパック 13-623
注意
※吊り下げ荷重は取り付け面の強度により異なります。(貴重品などは掛けないでください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65511514
2024-03-29
用途: 操作BOXのハンガーに使用
ワイテック製造業

タッチパネルボックスに2個逆向きにして取付け、機械のフレームに引掛けて置くのに使用。
モニターアームも検討したが、普段は機械前面に置き、データ入力な際には机上で操作するため外したいので曲がりの径が大きいソフトカバーの本品を選定。低コストで目的は十分果たせた。ウレタン(?)のカバーはすぐに破れそうなので、ゴムコーティングの物があったら良いと思う。

対象商品 : 65511514
2023-10-24
用途: のれんの棒を掛ける金具として
サービス業

サイズ的にも、見た目的にも全く問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする