※特徴1
ミノル工業
圧着工具(絶縁閉端端子)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合サイズ(mm
2
)
CE-1・CE-2・CE-5・CE-8
CE-1・CE-2・CE-5
CE-1・CE-2・CE-5・CE-8
全長(mm)
244
182
244
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65513178
品番
MC10H128
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
人間工学を駆使
驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
用途
絶縁被覆付閉端接続子用
適合
0
適合機種
0
寸法(mm)
0
全長(mm)
244
質量(g)
400
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
JIS規格
非対応
替刃仕様
0
適合サイズ(mm
2
)
CE-1・CE-2・CE-5・CE-8
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
注意
※活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
※圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用してください。
※適正な接続を得る為、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
※成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
※工具の可動部(連結版・軸など)には月に1~2回注油してください。また使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
※工具をハンマーやベンチなどのかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表